RITTAL - TS Fenéklemez-rögzítő, 50db/cs SN135704 - 8800075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177595095
Sonepar cikkszám
SN135704
Gyártói cikkszám
8800075
Gyártói típuskód
TS 8800075
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
TS Fenéklemez-rögzítő, 50db/cs