RITTAL - TS IT OLDALLAP,OSZTOTT 2200x1200 RAL7035 SN117101 - 5501070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177678767
Sonepar cikkszám
SN117101
Gyártói cikkszám
5501070
Gyártói típuskód
TS 5501.070
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
0 mm
Magasság:
2450 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Oldalfal, osztott, TS IT, TX kolokációs típushoz, Mamé: 2200x1200 mm, integrált elforduló zárral, 3524 E biztonsági zárral együtt.