Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - TS IT RAL7035 WHD 800x1800x800 38U IP55 SN101128 - 5505790

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - TS IT RAL7035 WHD 800x1800x800 38U IP55 SN101128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - nincs

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 800 mm

  • Magasság - 1800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

810 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101128

Gyártói cikkszám

5505790

Gyártói típuskód

5505790

Szerelési szint:

nincs

Magasságegységek száma (HE):

0

Szélesség:

800 mm

Mélység:

800 mm

Magasság:

1800 mm

Szellőzés fajtája:

nincs

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

2

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP55

Front-ajtó anyaga:

üveg

Oldalfalakkal:

Nem

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Front-ajtó reteszelés:

egyéb

Üveges ajtóval:

Igen

Hátsó ajtóval:

Igen

Lábazattal:

Nem

Hátsó ajtó anyaga:

acél

Földeléssel:

Nem

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Nem

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Hátsó ajtó reteszelés:

egyéb

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

TS IT RAL7035 WHD 800x1800x800 38U IP55