Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - TS IT SZEKRÉNY, 600x1800x600, 38U SN081083 - 5527120

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - TS IT SZEKRÉNY, 600x1800x600, 38U SN081083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Magasságegységek száma (HE) - 38

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Magasság - 1800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081083

Gyártói cikkszám

5527120

Gyártói típuskód

TS 5527.120

Szerelési szint:

elöl és hátul

Magasságegységek száma (HE):

38

Szélesség:

600 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

1800 mm

Szellőzés fajtája:

passzív

Profilsínek típusa:

kettős könyökkel

Ajtók száma:

2

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

egyéb

Front-ajtó anyaga:

üveg

Oldalfalakkal:

Nem

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Hátsó ajtóval:

Igen

Lábazattal:

Nem

Hátsó ajtó anyaga:

acél

Földeléssel:

Nem

Anyag:

egyéb

Szétszerelhető:

Nem

Kivitel:

egyéb

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Telekommunikációs szekrény ; TS IT SZEKRÉNY, 600x1800x600, 38U