RITTAL - TS KÁBELCSAT.2000MM HOSSZÚ,30X80MM,24KLT SN087830 - 8800750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 30 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177445444
Sonepar cikkszám
SN087830
Gyártói cikkszám
8800750
Gyártói típuskód
8800750
Magasság:
80 mm
Szélesség:
30 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
5.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
4.5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
30 mm2
TS KÁBELCSAT.2000MM HOSSZÚ,30X80MM,24KLT