Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - TS KÁBELRÖGZÍTŐ SÍN, 1200mm, 4db/cs GT74592 - 7828121

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - TS KÁBELRÖGZÍTŐ SÍN, 1200mm, 4db/cs GT74592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 1200 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177517790

Sonepar cikkszám

GT74592

Gyártói cikkszám

7828121

Gyártói típuskód

SZ 7828.121

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

1200 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; TS KÁBELRÖGZÍTŐ SÍN, 1200mm, 4db/cs