Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - TS KOMFORT-KILINCS, E1 ZÁRBETÉTTEL KULCS NÉLK. GT69336 - 8611045

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177460911

Sonepar cikkszám

GT69336

Gyártói cikkszám

8611045

Gyártói típuskód

TS 8611.045

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

TS komfortfogantyú, TS, TS IT, SE, PC, IW-hez, zárbetéttel, E1 zár, RAL 7035