Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - TS KÜLSŐ SZERELŐSÍN, 800 MM,4 DB/CS. SN101144 - 8612180

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - TS KÜLSŐ SZERELŐSÍN, 800 MM,4 DB/CS. SN101144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Magasság - 73 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177212169

Sonepar cikkszám

SN101144

Gyártói cikkszám

8612180

Gyártói típuskód

TS 8612.180

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Magasság:

73 mm

TS KÜLSŐ SZERELŐSÍN, 800 MM,4 DB/CS.