RITTAL - TS NEMESA.LÁBAZAT,ELSŐ-HÁTSÓ,600X100 MM 2DB/CS SN114761 - 8701600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 600 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114761
Gyártói cikkszám
8701600
Gyártói típuskód
TS 8701.600
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
TS NEMESA.LÁBAZAT,ELSŐ-HÁTSÓ,600X100 MM 2DB/CS