RITTAL - TS NF-ÁRNYÉKOLT FENÉKLEMEZ SN003001 - 8800620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177214910
Sonepar cikkszám
SN003001
Gyártói cikkszám
8800620
Gyártói típuskód
8800620
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; TS NF-ÁRNYÉKOLT FENÉKLEMEZ