Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - TS NF-FENÉKLEMEZ, 800MM, 1 KLT. GT73210 - 8800680

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - TS NF-FENÉKLEMEZ, 800MM, 1 KLT. GT73210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177214897

Sonepar cikkszám

GT73210

Gyártói cikkszám

8800680

Gyártói típuskód

TS 8800.680

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; TS NF-FENÉKLEMEZ, 800MM, 1 KLT.