RITTAL - TS OLD.LÁBAZAT,100X800MM,2 DB/CS,RAL7035 SN101155 - 8601085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101155
Gyártói cikkszám
8601085
Gyártói típuskód
TS 8601.085
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
TS OLD.LÁBAZAT,100X800MM,2 DB/CS,RAL7035