Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - TS oldalajtó reteszelőkar SN077494 - 5050612

MásolásMásolás
RITTAL - TS oldalajtó reteszelőkar SN077494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - egyéb

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177918139

Sonepar cikkszám

SN077494

Gyártói cikkszám

5050612

Gyártói típuskód

TS 5050.612

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

egyéb

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; TS oldalajtó reteszelőkar