RITTAL - TS PROFIL KÁBELBEV.-HÖZ,800 MM,2 DB/CS SN109804 - 8802080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109804
Gyártói cikkszám
8802080
Gyártói típuskód
8802080
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
34.2 mm
Menet fajtája:
PG
TS PROFIL KÁBELBEV.-HÖZ,800 MM,2 DB/CS