RITTAL - TS RÖGZÍTÉS 12 DB/CS GT76485 - 8612010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177522732
Sonepar cikkszám
GT76485
Gyártói cikkszám
8612010
Gyártói típuskód
TS 8612010
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; TS RÖGZÍTÉS 12 DB/CS