RITTAL - TS SAROKSOROLÓ, 4 DB/CS. SN114562 - 8800430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114562
Gyártói cikkszám
8800430
Gyártói típuskód
TS 8800.430
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
TS SAROKSOROLÓ, 4 DB/CS.