RITTAL - TS SOROLÁS-LEFEDŐ, 800 MMTS SOROLÁS-LEFEDŐ, 800 MM SN005224 - 8800885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177683044
Sonepar cikkszám
SN005224
Gyártói cikkszám
8800885
Gyártói típuskód
TS 8800.885
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
TS SOROLÁS-LEFEDŐ, 800 MM