Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - TS SOROLÁS TAKARÁSA FELÜL, Mé: 600 MM SN003177 - 8800865

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - TS SOROLÁS TAKARÁSA FELÜL, Mé: 600 MM SN003177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177683037

Sonepar cikkszám

SN003177

Gyártói cikkszám

8800865

Gyártói típuskód

TS 8800.865

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

0 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

TS SOROLÁS LEFEDŐ, 600 MM