Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - TS SOROLÁS-TAKARÓ, FENT, 500MM GT84946 - 8800855

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - TS SOROLÁS-TAKARÓ, FENT, 500MM GT84946

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177683020

Sonepar cikkszám

GT84946

Gyártói cikkszám

8800855

Gyártói típuskód

TS 8800.855

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

0 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

TS SOROLÁS-TAKARÓ, FENT, 500MM