RITTAL - TS SZÁLLÍTÓGÖRGŐK 2 FÉKEZHETŐ, 4 DB/CS. GT91553 - 8800390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177231283
Sonepar cikkszám
GT91553
Gyártói cikkszám
8800390
Gyártói típuskód
TS 8800.390
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7022
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek szállításhoz (kapcsolószekrény) ; TS SZÁLLÍTÓGÖRGŐK 2 FÉKEZHETŐ, 4 DB/CS.