RITTAL - TS TAKARÓLAP 200-AS LÁBAZATHOZ,4 DB/CS SN001425 - 8601140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Szín - fekete
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177300675
Sonepar cikkszám
SN001425
Gyártói cikkszám
8601140
Gyártói típuskód
TS 8601.140
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Szín:
fekete
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; TS TAKARÓLAP 200-AS LÁBAZATHOZ,4 DB/CS