RITTAL - TS TARTÓSÍN, 23X73 MM,1000 MM, 4 DB GT84948 - 8612500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177331051
Sonepar cikkszám
GT84948
Gyártói cikkszám
8612500
Gyártói típuskód
TS 8612.500
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; TS TARTÓSÍN, 23X73 MM,1000 MM, 4 DB