RITTAL - TS TARTÓSÍN,25X38 MM,800 MM, 2 DB/CS. GT76486 - 8612780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 38 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177429154
Sonepar cikkszám
GT76486
Gyártói cikkszám
8612780
Gyártói típuskód
TS 8612780
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
38 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; TS TARTÓSÍN,25X38 MM,800 MM, 2 DB/CS.