Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - TS VÉDŐKONZOL, MAX. 1200 MM SN111717 - 8801010

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - TS VÉDŐKONZOL, MAX. 1200 MM SN111717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 1200 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177516984

Sonepar cikkszám

SN111717

Gyártói cikkszám

8801010

Gyártói típuskód

TS 8801.010

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

1200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

piros

RAL-szám:

3000

TS VÉDŐKONZOL, MAX. 1200 MM