RITTAL - TS ZÁRRUDAZAT-STOP SN017931 - 8611210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177213135
Sonepar cikkszám
SN017931
Gyártói cikkszám
8611210
Gyártói típuskód
TS 8611.210
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; TS ZÁRRUDAZAT-STOP