RITTAL - Univerzális rézsíntartó 3db/cs SN076193 - 3079010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177388826
Sonepar cikkszám
SN076193
Gyártói cikkszám
3079010
Gyártói típuskód
SV 3079.010
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
60 mm
SV UNIV.LAMELLÁLT RÉZSÍNTARTÓ, 3db/klt.