Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Univerzális szögidom horg AE,AK,AP-hez 6db/csom GA00394 - 2373000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Univerzális szögidom horg AE,AK,AP-hez 6db/csom GA00394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő sarok

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177022232

Sonepar cikkszám

GA00394

Gyártói cikkszám

2373000

Gyártói típuskód

SZ 2373.000

Tartozék fajtája:

rögzítő sarok

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

SZ UNIVERZÁLIS SZÖGIDOM, 6 DB/CS.