RITTAL - Vaklap EL 19'' 3HE G45061 - 1933200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482.6 mm
Magasság - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177012721
Sonepar cikkszám
G45061
Gyártói cikkszám
1933200
Gyártói típuskód
EL 1933.200
Szélesség:
482.6 mm
Magasság:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
EL VAKLAP, 19", 3U, 3 DB/CS.