RITTAL - Vaklap EL 19'' 9HE G31446 - 1939200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482.6 mm
Magasság - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177012820
Sonepar cikkszám
G31446
Gyártói cikkszám
1939200
Gyártói típuskód
EL 1939.200
Szélesség:
482.6 mm
Magasság:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
EL VAKLAP, 19", 9U, 3 DB/CS.