Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Véglap SV3073 síntartóhoz 10db/cso G66994 - 3083000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Véglap SV3073 síntartóhoz 10db/cso G66994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Szín - egyéb

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177036208

Sonepar cikkszám

G66994

Gyártói cikkszám

3083000

Gyártói típuskód

SV 3083.000

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Anyag:

acél

Szín:

egyéb

Zsanéros:

Nem

Áttetsző:

Nem

Mélység:

0 mm

Védettség (IP):

egyéb

Gyorsan záró:

Nem

Sorok száma:

0

SV VÉGLEZÁRÓ SV 3073-HOZ,10 DB/CS.