Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Ventilátor 230VAC 160m3/h 120mm G37435 - 3686644

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Ventilátor 230VAC 160m3/h 120mm G37435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 19 W

  • Ventilátorok száma - 1

  • Térfogatáram, szabad áramlású - 160 m3/h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G37435

Gyártói cikkszám

3686644

Gyártói típuskód

RP 3686.644

Névleges teljesítmény:

19 W

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

160 m3/h

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Ventilátor 230VAC 160m3/h 120mm