Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Ventilátor 230VAC 400m3/h tetőszellőző IP43 GT55616 - 3149420

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Ventilátor 230VAC 400m3/h tetőszellőző IP43 GT55616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP43

  • Szélesség - 550 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177387126

Sonepar cikkszám

GT55616

Gyártói cikkszám

3149420

Gyártói típuskód

SK 3149.420

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

230-230 V

Védettség (IP):

IP43

Szélesség:

550 mm

Magasság:

125 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Igen

Névleges teljesítmény:

120 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

370 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

400 m3/h

Átszellőztető:

Nem

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Ventilátor 230VAC 400m3/h tetőszellőző