Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Ventilátor 230VAC 50m3/h SK3107 fűtőhöz GA00629 - 3108000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Ventilátor 230VAC 50m3/h SK3107 fűtőhöz GA00629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP00

  • Szélesség - 80 mm

  • Magasság - 80 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Névleges teljesítmény - 18 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00629

Gyártói cikkszám

3108000

Gyártói típuskód

SK 3108.000

Védettség (IP):

IP00

Szélesség:

80 mm

Magasság:

80 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Névleges teljesítmény:

18 W

Mélység:

38 mm

Zajszint:

33 dB(A)

EMC változat:

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

50 m3/h

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Ventilátor 230VAC 50m3/h SK3107 fűtőhöz