Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Ventilátor 230VAC 800m3/h tetőszellőző IP43 GT42544 - 3149820

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Ventilátor 230VAC 800m3/h tetőszellőző IP43 GT42544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP43

  • Szélesség - 475 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

74 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177387157

Sonepar cikkszám

GT42544

Gyártói cikkszám

3149820

Gyártói típuskód

SK 3149.820

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

230-230 V

Védettség (IP):

IP43

Szélesség:

475 mm

Magasság:

125 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Igen

Névleges teljesítmény:

170 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

260 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

800 m3/h

Átszellőztető:

Nem

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Ventilátor 230VAC 800m3/h tetőszellőző