Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Ventilátor 230VAC 800m3/h tetőszellőző SN108525 - 3140100

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Szélesség - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177709140

Sonepar cikkszám

SN108525

Gyártói cikkszám

3140100

Gyártói típuskód

SK 3140.100

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

egyéb

Szélesség:

400 mm

Magasság:

133 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

220-240 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Igen

Névleges teljesítmény:

0 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

400 mm

Zajszint:

0 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

873 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

SK TETŐVENTILÁTOR, 873/965 m3/h, 230V/50Hz