Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Ventilátor 24VDC 105m3/h szekr-hez 3,5W 177x177 GT10880 - 3324,027

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Ventilátor   24VDC 105m3/h szekr-hez 3,5W 177x177 GT10880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültség fajtája - DC

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 255 mm

  • Magasság - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10880

Gyártói cikkszám

3324,027

Gyártói típuskód

SK 3324.027

Feszültség fajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

255 mm

Magasság:

255 mm

Falbaépítés:

Nem

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

7.2 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

105 mm

Zajszint:

52 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

180 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; %Ventilátor 24VDC 105m3/h szekr-hez 3,5W 177x177