RITTAL - Ventilátor 24VDC 180/160m3/h 255x255mm RAL7035 G48270 - 3323,027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
EMC változat - Nem
Ventilátorok száma - 1
Térfogatáram, szabad áramlású - 71 m3/h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G48270
Gyártói cikkszám
3323,027
Gyártói típuskód
SK 3323.027
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
EMC változat:
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
71 m3/h
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; %Ventilátor 24VDC 180/160m3/h 255x255mm RAL7035