RITTAL - Ventilátor adapter SN009272 - 3286840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hozzáépítés módja - integrált
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 0 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177686410
Sonepar cikkszám
SN009272
Gyártói cikkszám
3286840
Gyártói típuskód
SK 3286.840
Hozzáépítés módja:
integrált
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:
0 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:
0 W
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
SK Légcsatorna adapter légcsatorna és lapos légcsatorna rendszerhez