RITTAL - Ventilátor elosztóhoz 105m3/h 204x204mm GT10878 - 3323107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
EMC változat - Nem
Ventilátorok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10878
Gyártói cikkszám
3323107
Gyártói típuskód
3323.107
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
EMC változat:
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
71 m3/h
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; %Ventilátor elosztóhoz 105m3/h 204x204mm