RITTAL - Ventilátor fém szűrőbetét 344x268x10 GT71433 - 3286410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 344 mm
Magasság - 268 mm
Mélység - 10 mm
Szín - alumínium
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325395
Sonepar cikkszám
GT71433
Gyártói cikkszám
3286410
Gyártói típuskód
SK 3286.410
Szélesség:
344 mm
Magasság:
268 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
alumínium
Anyag:
alumínium
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK FÉM SZŰRŐBETÉT,344X268X10