RITTAL - Ventilátor kapcsolószekrényhez SK BELSŐ SZELLŐZTETŐ KAPCSOLÓSZEKRÉNYHEZ SN095909 - 3108024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Védettség (IP) - egyéb
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177220508
Sonepar cikkszám
SN095909
Gyártói cikkszám
3108024
Gyártói típuskód
SK 3108.024
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
0 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
0 mm
Zajszint:
0 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
160 m3/h
Átszellőztető:
Igen
RAL-szám:
7035