RITTAL - Ventilátor légterelő tetőklímához GT18570 - 3286870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna anyaga - műanyag
Hosszúság - 0 mm
Csatorna névleges szélessége - 0 mm
Csatorna névleges magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325449
Sonepar cikkszám
GT18570
Gyártói cikkszám
3286870
Gyártói típuskód
SK 3286.870
Csatorna anyaga:
műanyag
Hosszúság:
0 mm
Csatorna névleges szélessége:
0 mm
Csatorna névleges magassága:
0 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szellőző csatorna ; Ventilátor légterelő tetőklímához