Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Ventilátor motor nélkül 360m3/h tetőszellőző GA00527 - 3148000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Ventilátor motor nélkül 360m3/h tetőszellőző GA00527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 42 W

  • EMC változat - Nem

  • Ventilátorok száma - 1

  • Térfogatáram, szabad áramlású - 360 m3/h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00527

Gyártói cikkszám

3148000

Gyártói típuskód

SK 3148.000

Névleges teljesítmény:

42 W

EMC változat:

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

360 m3/h

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Ventilátor motor nélkül 360m3/h tetőszellőző