RITTAL - Ventilátor motor nélkül 360m3/h tetőszellőző RAL7035 IP43 GT66970 - 3148007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP43
Szélesség - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
74 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177165335
Sonepar cikkszám
GT66970
Gyártói cikkszám
3148007
Gyártói típuskód
SK 3148.007
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP43
Szélesség:
420 mm
Magasság:
65 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
0 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
340 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
360 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7035