Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Ventilátor szellőztető bővítő készlet 108/120m3/h GT29695 - 7980100

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Ventilátor szellőztető bővítő készlet 108/120m3/h GT29695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Szélesség - 119 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177187313

Sonepar cikkszám

GT29695

Gyártói cikkszám

7980100

Gyártói típuskód

DK 7980.100

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

egyéb

Szélesség:

119 mm

Magasság:

119 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fekete

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

0 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

25 mm

Zajszint:

0 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

108 m3/h

Átszellőztető:

Nem

RAL-szám:

7035

DK VENTILÁTOR BŐVÍTŐ KÉSZLET,25 MM MÉLY