RITTAL - Ventilátor szellőztető bővítő készlet G47956 - 7980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - egyéb
Szélesség - 119 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177137752
Sonepar cikkszám
G47956
Gyártói cikkszám
7980000
Gyártói típuskód
DK 7980.000
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
119 mm
Magasság:
119 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
0 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
38 mm
Zajszint:
0 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
160 m3/h
Átszellőztető:
Nem
Védettség (NEMA):
12
RAL-szám:
7035