RITTAL - Ventilátor szűrőbetét 265x200x10 3db/cs SN053652 - 3286300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 265 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 10 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325326
Sonepar cikkszám
SN053652
Gyártói cikkszám
3286300
Gyártói típuskód
SK 3286.300
Szélesség:
265 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK SZŰRŐBETÉT SK 3302-HÖZ,265X200X10