RITTAL - Ventilátor szűrőbetét 344x268x10 3db/cs GT66996 - 3286400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 344 mm
Magasság - 268 mm
Mélység - 10 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325333
Sonepar cikkszám
GT66996
Gyártói cikkszám
3286400
Gyártói típuskód
SK 3286.400
Szélesség:
344 mm
Magasság:
268 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK SZŰRŐBETÉT, 344x268x10mm, 3db/cs