Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Ventilátor szűrőbetét 5db/csom SN170099 - 3172120

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Ventilátor szűrőbetét  5db/csom SN170099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 212.5 mm

  • Magasság - 212.5 mm

  • Mélység - 21 mm

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170099

Gyártói cikkszám

3172120

Gyártói típuskód

SK 3172.120

Szélesség:

212.5 mm

Magasság:

212.5 mm

Mélység:

21 mm

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

EMC változat:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

0-0 °C

Szűrőbetéttel:

Igen

SK Hajtogatott szűrő, IP54, 3240./3241.xxx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 212,5x212,5x21 mm