RITTAL - Ventilátor szűrőbetét alumínium SN022681 - 3286510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 530 mm
Magasság - 255 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - alumínium
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325388
Sonepar cikkszám
SN022681
Gyártói cikkszám
3286510
Gyártói típuskód
SK 3286.510
Szélesség:
530 mm
Magasság:
255 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
alumínium
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK Fém szűrő, SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx hűtőberendezéshez, SzéxMaxMé: 530 x 255 x 10 mm